すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998RX-245

品名 : 24.5cm プロスニーカー (白)

仕様

サイズ24.5cm材質甲部:合皮、ナイロンメッシュ
ソール:EVA、ゴム
4E重量410g(26cm 片足当り)
用途ドライバー専用安全靴
JSAA A種合格品
ドライブ用ヒール付で、長距離の運転も疲れにくい
アッパーとソール両方から空気を通しことで、さわやかさを持続(水が入ります)
鋼製先芯入
耐油底使用
販売価格

8,040(税抜)/ 8,844円(税込)

カタログ価格

8,040円(税抜)/8,844円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/09 02:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2269ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998RY-24.5A
    バリエーション一覧
    EA998RX-245 24.5cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-250 25.0cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-255 25.5cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-260 26.0cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-270 27.0cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-275 27.5cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-280 28.0cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-290 29.0cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-295 29.5cm プロスニーカー (白)
    EA998RX-300 30.0cm プロスニーカー (白)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top