すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723WG-55

品名 : 1/2"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番QH22D-1/2
差込角1/2”ヘッド差込径φ22mm
許容トルク280N・m全長100mm
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0500ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723WG-51 3/8"DR ラチェットヘッド(φ12mm接続用)
    EA723WG-52 3/8"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-53 1/2"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)
    EA723WG-54 1/2"DR ラチェットヘッド(φ19mm接続用)
    EA723WG-55 1/2"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
    EA723WG-56 3/4"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
    その他関連
    本体EA723WG-6 : 40-280N・m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ500ページ
    • エスコ便利カタログ501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top