すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-413

品名 : 13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド

仕様

メーカーTONE型番10DRSQ-13
適合品番EA723NK-3・-23対辺(mm)13
ヘッド接続径凹φ10mmサイズ(幅×厚み)mm26.8×5.9
サイズ(mm)D2:19
H:24
L:56.3
重量(g)52
全長(mm)56.3
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
販売価格

3,560円(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-408 8mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
EA723NK-410 10mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
EA723NK-412 12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
EA723NK-413 13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
その他関連
本体EA723NK-3 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ
本体EA723NK-23 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-412です。
  • ※画像はEA723NK-412です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像がEA723NK-412です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:26.8mm、D2:19mm、T:5.9mm、d:10mm、H:24mm、L:56.3mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top