すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998TB-24.5

品名 : 24.5cm 安全靴(耐油)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1523420
商品名SS11P加工規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工
先芯:ワイドACM樹脂先芯
中敷:カップインソール
靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ24.5cm
幅3E重量840g(26.0cm/両足)
ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。
甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
つまずき防止設計
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位足
カタログページ2209ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998TB-24.5A
    • 品番

      EA998TB-24.5A

    • コメント

      変更点:クッション性,耐滑性能向上

    バリエーション一覧
    EA998TB-23.5 23.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24 24.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24.5 24.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24.5A 24.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25 25.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25A 25.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25.5 25.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26 26.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26A 26.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26.5A 26.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27 27.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27A 27.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27.5 27.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27.5A 27.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-28 28.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-28A 28.0cm 安全靴(耐油)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • ワイドACM樹脂先芯
    • つまずき防止設計\nつま先部分を上げた形状。(トゥスプリング)※商品色は異なります。
    • 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現。

    商品動画

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2208ページ
    • エスコ便利カタログ2209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top