すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998TB-26A

品名 : 26.0cm 安全靴(耐油)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1631390
商品名SF11P加工サイズ26.0cm
幅3E材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工
先芯:ワイドACM樹脂先芯
中敷:クレイドルソール
靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー)
重量840g(両足)規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
滑りにくい構造・デザイン・素材
優れた耐油・耐薬品性
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール
足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載
足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン
つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止
抗菌・防臭加工
JISの耐滑性F2合格
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位足
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998TB-23.5 23.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24 24.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24.5 24.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-24.5A 24.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25 25.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25A 25.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-25.5 25.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26 26.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26A 26.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-26.5A 26.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27 27.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27A 27.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27.5 27.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-27.5A 27.5cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-28 28.0cm 安全靴(耐油)
    EA998TB-28A 28.0cm 安全靴(耐油)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 滑りにくい構造\n障害物を踏んだ部分のみ変形するサスペンションシステム
    • 滑りにくいデザイン\n理想的な重心移動の「Sライン」を描くソールデザイン
    • 滑りにくい素材\nエッジが摩耗し始めても面による耐滑性が実現
    • 柔軟性に優れています
    • 接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール
    • 足や腰へのストレスを軽減するクレイドル・インソール
    • 軽くて強いワイドACM樹脂先芯
    • 液体の浸入を防ぐプロテクトライン
    • つまずき防止設計
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    靴底の高温熱伝導性 試験動画靴底の高温熱伝導性 試験動画
    表底の耐高熱接触性 試験動画表底の耐高熱接触性 試験動画
    SX3層底Fソール 耐滑性 解説動SX3層底Fソール 耐滑性 解説動

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top