すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998TZ-25.5

品名 : 25.5cm 安全靴(耐油底/ロング)

仕様

サイズ25.5cm材質甲部:牛革、合成皮革
ソール:EVA
4E重量約980g
JIS T 8101(S種)相当品
鋼製先芯入
軽くてクッション性抜群
販売価格

7,540(税抜)/ 8,294円(税込)

カタログ価格

7,540円(税抜)/8,294円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998TZ-24 24.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-24.5 24.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-25 25.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-25.5 25.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-26 26.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-26.5 26.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-27 27.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-28 28.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    EA998TZ-29 29.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ2210ページ
    • エスコ便利カタログ2211ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top