すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VJ-280

品名 : 28.0cm 安全靴(静電)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1707570
商品名WS11黒静電靴材質甲部:牛革+メッシュ、
中敷:クレイドル・インソール
ソール:ウレタン+ゴム
規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/Hサイズ28.0cm
3E重量800g(26.0cmで)
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴です。
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。
ワイドACM樹脂先芯入り・かかと部に再帰反射材付
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
抗菌防臭加工のインソール搭載
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用
つまずき防止設計
ISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/28 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998VJ-240 24.0cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-245 24.5cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-250 25.0cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-255 25.5cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-260 26.0cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-265 26.5cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-270 27.0cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-275 27.5cm 安全靴(静電)
    EA998VJ-280 28.0cm 安全靴(静電)
    メイン画像
    • ゴムの種類
    • 液体の浸入を防ぐ設計
    • ワイドACM樹脂先芯
    • 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現。※画像仕様が異なります。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2208ページ
    • エスコ便利カタログ2209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top