すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VM-22.5A

品名 : 22.5cm プロスニーカー(静電/白)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2313401
商品名NS618白静電
材質甲部:人工皮革
インソール:EVAカップインソール
ソール:EVA+合成ゴム
サイズ22.5cm
3E重量745g(26.0cm/足で)
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
鋼製先芯入り
静電気帯電防止機能
抗菌防臭の内装材
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/05 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998VM-22A 22.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-22.5A 22.5cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-23A 23.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-23.5A 23.5cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-24A 24.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-24.5A 24.5cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-25A 25.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-25.5A 25.5cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-26A 26.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-26.5A 26.5cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-27A 27.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-28A 28.0cm プロスニーカー(静電/白)
    EA998VM-29A 29.0cm プロスニーカー(静電/白)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • 抗菌処理を施したライニング。
    • つま先部を守る鋼製先芯搭載。\n※商品色は白です。
    • 再帰反射材搭載\n夜間作業も安心。※商品色は白です。
    • エスコ便利カタログ2208ページ
    • エスコ便利カタログ2209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top