すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VR-26.5A

品名 : 26.5cm プロテクティブスニーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2313380
商品名NS611白静電材質甲部:人工皮革
インソール:EVAカップインソール
ソール:EVA+合成ゴム
サイズ26.5cm3E
重量735g(26.0cm/両足)
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業に
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
鋼製先芯入り
静電気帯電防止機能
内装材に抗菌防臭材を採用
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
販売価格

5,120(税抜)/ 5,632円(税込)

カタログ価格

5,120円(税抜)/5,632円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/15 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998VM-26.5A
その他関連
関連商品EA998TH-26.5E : 26.5cm プロスニーカー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 抗菌処理を施したライニング。
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載。\n※商品色は白です。
  • 再帰反射材搭載\n夜間作業も安心。※商品色は白です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top