すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VT-26

品名 : 26.0cm プロスニーカー(ハイカット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーおたふく手袋型番WW-152H
サイズ26.0cm2E
甲部材質ポリウレタン合皮(PU)ライニングポリエステルメッシュ
ソール合成ゴムインソールゴム製スポンジ・ポリエステル
鋼鉄製先芯入り
カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
中敷は高密度発泡のラバースポンジを採用、柔らかく衝撃を吸収します。
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2269ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998VT-26A
    • 品番

      EA998VT-26A

    • コメント

      変更点:アッパー、インソール

    バリエーション一覧
    EA998VT-24.5 24.5cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-25 25.0cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-25.5 25.5cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-26 26.0cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-26.5 26.5cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-27 27.0cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-27.5 27.5cm プロスニーカー(ハイカット)
    EA998VT-28 28.0cm プロスニーカー(ハイカット)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top