すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998WB-26B

品名 : 26.0cm 安全靴(静電/白色)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1140730
商品名8918白静電靴サイズ26.0㎝
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質甲部:人工皮革+メッシュ
ソール:発泡ポリウレタン2層底
中敷:カップインソール
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。
ワイドACM樹脂先芯入
軽快で滑りにくい、スニーカータイプ
屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
つまずき防止設計
撥水加工を施した甲被
脱ぎ履きしやすい1本バンド
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
抗菌防臭加工の内装材を採用します。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/10 02:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998WB-25B 25.0cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-25.5B 25.5cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-26B 26.0cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-26.5B 26.5cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-27B 27.0cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-27.5B 27.5cm 安全靴(静電/白色)
    EA998WB-28B 28.0cm 安全靴(静電/白色)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2208ページ
    • エスコ便利カタログ2209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top