すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998WF-23.0A

品名 : 23.0cm プロスニーカー(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2313861
サイズ23.0cm商品名KN118ブラック
重量520g材質甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
靴底:合成ゴム+EVA
カラーブラック規格JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
3E付加的性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
滑りにくく、クッション性に優れた靴底
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用
スポーティーなカーボン調の人工皮革
快適な高弾性カップインソール
ワイドACM樹脂先芯入り
販売価格

5,340(税抜)/ 5,874円(税込)

カタログ価格

5,340円(税抜)/5,874円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998VM-23A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top