すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899MW-102

品名 : 12型用 パッド台

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番E-15-13
サイズ330mm(13インチ)
12型ポリッシャー用
ポリッシャーにパッドを装着する為の台で、ポリッシャー用プレート(EA899MW-202)を付けて使用します。
販売価格

21,400(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2425ページ
バリエーション一覧
EA899MW-102 12型用 パッド台
EA899MW-103 14型用 パッド台
その他関連
本体EA899MW-2 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速
オプションEA899MW-112 : 12型用 マイクロファイバーパッド
オプションEA899MW-122 : 12型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
オプションEA899MW-132 : 12型用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
オプションEA899MW-142 : 12型用 フロアパッド(保守用/5枚)
オプションEA899MW-152 : 12型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
本体EA899MW-202 : 12型用 プレート
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top