すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CA-94

品名 : 1220g(0.01g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FX-1202
秤量1220g最小目盛0.01g
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など電源ACアダプタ(AC100V)
載皿サイズφ150mmサイズ193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
材質計量皿:SUS304重量約2.5kg
個数モード最小単位質量:0.01g
サンプル数:5・10・25・50または100個
パーセントモード最小100%質量:1.00g
パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
最大表示1220.84g再現性(標準偏差)0.01g
直線性±0.02g安定所要時間約1秒
感度ドリフト±2ppm/℃内蔵分銅なし
時計機能なし表示書換周期5回/秒、10回/秒または20回/秒
使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム )、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重)
カラットひょう量:6100ct
最小表示:0.05ct
もんめひょう量:325mom
最小表示:0.005mom
使用可能な外部校正分銅1000g
500g
通信機能RS-232C
付属品ACアダプタ、保護カバー
g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
コンパクトで扱いやすいB5サイズ
ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
販売価格

64,000円(税抜)/ 70,400円(税込)

カタログ価格

64,000円(税抜)/70,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715CA-91 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
    EA715CA-92 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
    EA715CA-93 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
    EA715CA-94 1220g(0.01g) 電子天秤
    EA715CA-95 2200g(0.01g) 電子天秤
    EA715CA-96 3200g(0.01g) 電子天秤
    EA715CA-97 5200g(0.01g) 電子天秤
    その他関連
    オプションEA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
    オプションEA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    オプションEA715DL-16 : [電子天秤用]小型風防(A&D製)
    オプションEA715DL-17 : [電子天秤用]大型風防(A&D製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top