すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CA-62

品名 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-8126
仕様ミニプリンタ重量約470g
電源ACアダプター(付属)用紙サイズ紙幅57.5mm
印字方式インパクト式ドットマトリクス適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22
旧EA715CA-31~41
文字仕様(5+1)×8
約1.62(W)×2.4(H)mm
印字速度約2.5行/秒
印字文字数24文字/行付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
紙送速度約5行/秒使用温湿度範囲0~40℃、35~85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、10~90%RH(結露しないこと)サイズ106(W)×180(D)×88(H)mm
ケーブル長2m
はかり側から出力された内容のみをプリントします。
日付時刻印字・インターバル印字・プリンタ側からのプリント指示などの機能はありません。
※このプリンタには時計機能がありません。時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場合は、EA715CA-63をご使用ください。
ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能です。
販売価格

48,000円(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715CA-62 [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
EA715CA-63A [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)
その他関連
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
オプションEA715CA-101 : [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(普通紙/10巻)
オプションEA715CA-102 : [EA715CA-62,-63用]プリンタ用紙(無塵紙/10巻)
オプションEA715CA-103 : [EA715CA-62用] インクリボン(5個)
オプションEA715CA-105 : [EA715CA-62用] ACアダプタ
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-91 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-92 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-93 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-95 : 2200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-96 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-97 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-94 : 1220g(0.01g) 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top