| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-10KNSS |
|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定 | 秤量 | 10kg |
|---|
| 最小目盛 | 0.005kg(5g) | 最小計量値 | 0.01kg~ |
|---|
| 精度 | ±0.015g | 機能 | ・個数カウント機能 ・オートパワーオフ(時間切換可、解除可) ・風袋引き ・地域別の重力加速度設定 |
|---|
| 電源 | 単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
|---|
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
|---|
| サイズ | 265(W)×270(D)×108(H)mm | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
|---|
| 防水保護等級 | IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ) | 材質 | 本体:樹脂 計量皿:ステンレス(SUS304) |
|---|
| 重量 | 約2200g(ステンレス皿と電池を含む) | 付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
|---|
| 校正 | 可 | | |
|---|
| IPX2準拠の防滴デジタルはかり |
| 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿を標準装備 |
| 水平調整スクリュー式脚部、持ち手部採用 |
| 個数カウント機能搭載 |
| 自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能 |
| 袋引き機能で容器の重さを差し引きできます。 |
| 地域別の重力加速度の設定機能搭載 |