すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720YE-150

品名 : 150x19.0mm 直尺(スティール製)

質感のあるサテンクロム仕上げ

仕様

最小目盛0.5mm材質スチール
ケースEA720YF-1(150用)目盛×幅×厚み150×19×1.2mm
両面目盛り
セミフレキシブル
焼入鋼
光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすいサテンクローム仕上げです。
狭い場所や曲面での測定に最適です。
販売価格

3,650円(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0736ページ

代替品

EA720YD-15S
  • 品番

    EA720YD-15S

  • コメント

    違い:メーカー、材質

バリエーション一覧
EA720YE-150 150x19.0mm 直尺(スティール製)
EA720YE-300 300x25.4mm 直尺(スティール製)
その他関連
オプションEA720YE : ルールホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top