すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998XC-36

品名 : L/26cm 透湿水中長靴

仕様

ブランド名PROX(プロックス)型番PX3202L
商品名ブリザテックポリカウェダー チェストサイズL
身長目安170~175cm足サイズ26~26.5cm
ウエスト74~89cm股下80cm
ブーツ履口内径約38cmカラーアッシュグレー
重量約1.7kg
ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わったブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制
ブーツ底は河川、磯場やテトラ、防波堤などに対応するフェルトソール
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのバックルを採用
胸元にDカンを装備
フロント部に内ポケット付き
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位足
バリエーション一覧
EA998XC-35 M/25cm 透湿水中長靴
EA998XC-36 L/26cm 透湿水中長靴
EA998XC-37 LL/27cm 透湿水中長靴
EA998XC-38 4L/28cm 透湿水中長靴
ウェブカタログ画像
  • 透湿防水機能が備わったブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制
  • ゴロタを中心に河川、磯場やテトラ、防波堤などに対応するフェルトソール
  • 肩ベルト部は軽量・高強度なYKK LB-LVバックルと肩ベルトカンを採用
  • フロント部に内ポケット付き
  • 胸元にDカンを装備
  • 靴裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top