すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998XD-46

品名 : 27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)

仕様

長靴サイズ27.0cm靴幅EE
参考サイズ前股上:52cm、後股上:64cm
脇から長靴までの総丈:111cm
股下:63cm
ふくらはぎ回り:約42cm
長靴部分全長:約23cm
サスペンダー幅:40mm
サスペンダー全長:700mm
材質表面:ポリ塩化ビニール、
裏面:ポリエステル
サスペンダー:布ゴム
ソール:ゴム
耐寒、耐油に優れ、完全防水
防臭、防菌、防カビ加工が施されています。
ゴム製ベルト付
サスペンダー長さ調整可能
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/29 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2211ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top