すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998XZ-26B

品名 : 26.0cm 安全長靴

仕様

用途一般作業全般サイズ26.0cm
材質甲部:TPE
ソール:TPE
インソール:ポリエステル生地
3E
全長28cm重量約740g(片足あたり)
JIS(S級)相当鉄先芯入り
裏地は抗菌・防臭加工が施されており衛生的に使用できます。
履口カバー付きですので、泥と雪の侵入を防ぎやすくなっています。
通常丈の長靴と比較し、ショート丈のため、しゃがみやすく、着脱がしやすくなっています。
耐久性に優れています。
※JIS(日本工業規格)合格品ではありません。
販売価格

4,410(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998XZ-24.5B 24.5cm 安全長靴
    EA998XZ-25B 25.0cm 安全長靴
    EA998XZ-25.5B 25.5cm 安全長靴
    EA998XZ-26B 26.0cm 安全長靴
    EA998XZ-26.5B 26.5cm 安全長靴
    EA998XZ-27B 27.0cm 安全長靴
    EA998XZ-28B 28.0cm 安全長靴
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top