すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MG-10A

品名 : 3.5kg 蓄圧式ABC消火器

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番MEA10DB
仕様10型薬剤量3.5kg
サイズ(mm)210×505(H)能力単位A-3、B-7、C
型式番号消第2023~6号放射時間約15秒
放射距離4~8m材質アルミニウム
重量約4.6kg使用温度範囲-30~+40℃
業務用
蓄圧式
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器
リサイクルシール付
あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用
※使用期限は製造年から10年です。本体に製造年の記載があります。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/02/06 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2348ページ
バリエーション一覧
EA999MG-4 1.2kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-6A 2.0kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-10A 3.5kg 蓄圧式ABC消火器
EA999MG-20 6.0kg 蓄圧式ABC消火器
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 出火の際に見つけやすいだけでなく、あらゆるシーンにマッチするようデザインにもこだわりました。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2348ページ
  • エスコ便利カタログ2349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top