すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MH-10A

品名 : 3.0kg 加圧式ABC消火器(4ヶ国語対応)

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番MEAC10
仕様10型薬剤量3.0kg
サイズ(mm)200×435(H)能力単位A-3、B-7、C
胴径約127mm型式番号消第2022~1号
放射時間約16秒放射距離4~6m
材質アルミ合金重量約4.1kg
使用温度範囲-20~+40℃
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器
業務用
加圧式
4ヶ国語対応
リサイクルシール付
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。
アルミ素材を採用し、継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型で、圧漏れリスクを軽減しました。
掛け具が付いて据え置きのほか、壁掛け設置にも対応いたしました。
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2348ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2348ページ
  • エスコ便利カタログ2349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top