すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MT-6

品名 : 800ml [投てき式]簡易消火器(A火災用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

薬剤量800mlサイズ(mm)外寸:105(W)×105(D)×240(H)
本体:83(W)×70(D)×202(H)
重量1060g材質ボトル:ポリスチレン
フタ:ポリエチレン
主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩対応火災一般火災(A火災)
消化能力A火災1能力=3本保証期限6年
3本で消火器1本相当の消火能力を有します。国内製品では一番の消火能力を誇ります。
東京消防庁認定
点検・メンテ不要
投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。
消化液成分は食品添加物で人体に無害です。
保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。
※容器は割れやすい為、取扱いにご注意ください。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA999MT-6A
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top