すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RA-32

品名 : φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番LT-5
商品名レーザーターボ8X用途鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数12200rpm外径125mm
刃厚2.0mmチップ高さ8.0mm
内径22.0mm付属リング20mm
セグメントタイプ
チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化
切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性
高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA843RA-31 φ105x2.0x20/15mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-32 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-33 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-34 φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-35 φ203x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:125mm  T:2mm\nX:8mm  H:22mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top