すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZJ-2

品名 : 災害衛生セット(女性用/A4サイズ)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番HGS-300
仕様女性用<セット内容>大判おしぼり(からだ拭き)×3個
ドライシャンプー(2枚入)×1袋
歯磨きシート(5包入)×1袋
非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×3個
ポケットティッシュ×1個
使い捨てフェイスタオル×1枚
不織布スリッパ×1足
マスク×1枚
ナプキン昼用(10枚入)×1袋
ミニポーチ(巾着袋)×1枚
ケースサイズ約68(W)×222(D)×313(H)mm重量約560g
A4ファイルサイズでコンパクトな備蓄が可能な災害対策備蓄のセットです。
シンプルなパッケージデザインで、様々なオフィス・家庭にも馴染みます。
1人1つ分で個別管理が出来るために、災害担当者がテレワークなどで不在でも、誰でもすぐに使用できます。
衛生用品に特化した、安心してオフィス滞在できるセット大判おしぼり(からだ拭き)、歯磨きシート、ドライシャンプーなどの衛生用品に加え、ナプキン、不織布ポーチなど女性のニーズに沿ったグッズを追加同梱しています。
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 16:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA999ZJ-1 災害衛生セット(A4サイズ)
EA999ZJ-2 災害衛生セット(女性用/A4サイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top