すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZV-12

品名 : 熊対策キット

熊への遭遇前、遭遇後にも対応した熊対策セット

仕様

<セット内容>
熊撃退スプレー・容量:280ml
・連続噴射時間:約10秒
・噴射距離:約10m
・ホルスター付き
・シンプルなキャップで誤噴射防止
熊よけベル・サイズ:50(W)×45(D)×175(H)mm
・真鍮製
・カラビナ付き(開口幅:12mm)
・遠くまで音が届く真鍮鋳物製
電子ホイッスル・サイズ:13(W)×35(D)×38(H)mm
・音量:120dB
・電源:単4電池×2本(付属)
・ネックストラップ付
収納バッグ・サイズ:310(W)×110(D)×110(H)mm
・キャンバス生地
熊撃退スプレー、熊よけベル、電子ホイッスルが入った熊対策セット
山間部での保守管理業務での熊対策に最適です
【よくあるご質問】
Q:スプレーは使い切りですか?
A:構造上トリガーを離せば噴射が止まるため、残量があればまた使用することができます。
ただし、害獣・防犯対策用のスプレーという製品の性質上、安全のために「1回実戦で使用したものは使い切り(交換)」が原則推奨されています。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA999ZV-11
  • 品番

    EA999ZV-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
セット商品EA864CY-97 : 280ml 熊・害獣撃退スプレー(ホルスター付)
セット商品EA916XK-71 : 135mm 電子ホイッスル
セット商品EA864CY-2 : 熊よけベル(カラビナ付)
セット商品EA925MA-80 : 310x110x110mm ツールバッグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top