すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZV-2

品名 : ハチ対策キット

仕様

メーカーESCO型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>スズメバチマグナムジェットプロ(2本)
蜂退治スプレー用ホルスター
ハチ誘引捕獲器
ポイズンリムーバー
ピンセット
パンチング瞬間冷却剤(2個)
圧縮タオル
ゴーグル
超厚手軍手
手袋(豚革)
使い捨てレインコート
パーツケース
トートバッグ
バッグサイズ381×127×419mm
①スズメバチマグナムジェットプロ
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入ってます。
(1本あたり約45秒で全て噴射)
②蜂退治スプレー用ホルスター
バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター。
予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。
黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。
③ハチ誘引捕獲器
仕掛けたその日からハチを誘引、捕獲します。
ハチの体についたら即座に密着し、すばやく沈めるハチ地獄処方の誘引捕獲液で、入ったら2度と逃しません。
④ポイズンリムーバー
スズメバチ、蚊、ブヨなどの毒虫に刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー。
簡単な操作で強力に毒を吸引し、傷口から抽出します。
⑤ピンセット
ハチの針などが残っている際に使用します。
⑥パンチング瞬間冷却剤
グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ。
刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。
⑦圧縮タオル
水をかけるとタオルに変化します。
瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。
⑧ゴーグル
殺虫剤や毒液などから目を保護します。
⑨手袋(超厚手軍手・革手袋)
厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します。
※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。
⑩使い捨てレインコート
スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。
⑪パーツケース
瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。
⑫トートバッグ
透明トートバッグ付きで保管や持ち運びも便利です。
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/25 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA941D-6 : 550ml スズメバチマグナムジェットプロ
セット商品EA925HN-8 : 90x95x200mm 蜂退治スプレーホルスター(アブハチホルダー)
セット商品EA941D-82 : ハチ捕獲器(ハチがホイホイ)
セット商品EA941C-106 : 57x115mm ポイズンエキストラクター(ケース付
セット商品EA916HC-62 : 90mm 毛抜き(幅広)
セット商品EB917HB-21B : 140x200mm パンチング瞬間冷却剤
セット商品EA929HC-67 : 340x 860mm/160匁 圧縮タオル
セット商品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
セット商品EA354A-41 : 軍手(純綿・超厚手/1双)
セット商品EA353BB-33 : [LL] 手袋(豚革)
セット商品EA996YH-1A : [フリー] 使い捨てレインコート
セット商品EA508ME-1 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
セット商品EA927CH-58 : 381x127x419mm/19L トートバッグ(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • スズメバチマグナムジェットプロ(2本入り)
  • 蜂退治スプレー用ホルスター
  • ハチ誘引捕獲器
  • ポイズンリムーバー
  • ピンセット
  • パンチング瞬間冷却剤(2個入り)
  • 圧縮タオル
  • 手袋(豚革)
  • 超厚手軍手
  • ゴーグル
  • 使い捨てレインコート
  • パーツケース
  • トートバッグ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top