すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZW-1

品名 : 熱中症応急処置キット

モデルチェンジ内容

26/04/15 ●構成品変更(コールドスプレー→瞬間冷却スプレー)(No.57 1254)

収納ポーチに必要最小限のグッズをまとめたコンパクトな熱中症対策応急キットです。

仕様

メーカーESCO型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>パンチング瞬間冷却剤(4個)
冷却シート(16枚)
瞬間冷却スプレー
アイスバッグ
からだ拭きタオル(30枚)
パーツケース
収納ポーチ
ポーチサイズ260×200×180mm
①パンチング瞬間冷却剤(4個)
強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能。保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。
②冷却シート(16枚)
水を十分に含んだジェルを使用。水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。(冷却効果:約10時間)
③瞬間冷却スプレー
衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。
④アイスバッグ
氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ
⑤からだ拭きタオル(30枚)
1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル。体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。
⑥パーツケース
瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。
⑦収納ポーチ
手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 101

(2026/06/05 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2220ページ2352ページ

代替品

EA999ZW-2
  • 品番

    EA999ZW-2

  • コメント

    ケースサイズ・構成品異なります

その他関連
セット商品EB917HB-21B : 140x200mm パンチング瞬間冷却剤
セット商品EA917HC-1 : 50x130mm 冷却シート(16枚)
セット商品EA920AV-111 : 480ml 瞬間冷却スプレー
セット商品EA917HE-21 : 400mL アイスバッグ
セット商品EA922HB-48 : 400x300mm からだふきタオル(30枚)
セット商品EA508ME-6 : 255x190x 60mm パーツケース(仕切板無)
セット商品EB999Z-1 : 260x200x100mm 熱中症キット用ポーチ
モデルチェンジ品画像
  • ケース付
  • パンチング瞬間冷却剤(4枚入り)
  • 瞬間冷却スプレー
  • アイスバッグ
  • からだふきタオル(30枚)
  • 冷却シート(16枚入り)
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top