すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-321

品名 : シューズカバー(静電気防止/100枚)

仕様

本体サイズ長さ:39cm
高さ:15cm
本体材質ポリプロピレン
色ブルー入数100枚
男女兼用フリーサイズ
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー
工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける
吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数100販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-321 シューズカバー(静電気防止/100枚)
EA999ZZ-322 シューズカバー(静電気防止/50枚)
ウェブカタログ画像
100枚入り
  • 100枚入り

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top