すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-401

品名 : 帯電防止エアークッション

仕様

型番P-d37LRS(スリット)幅×長さ600mm×42m
材質PE(ポリエチレン)3層構造表面固有抵抗値10^11Ω(参考値)
粒径×高さφ10×3.5mm
静電気と衝撃から内容物を保護します。
焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。
防水性・耐薬品性・断熱性
※食品は直接包装しないでください。
販売価格

3,390円(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA999ZZ-401 帯電防止エアークッション
EA999ZZ-402 帯電防止エアークッションロール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top