すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-491

品名 : コンパクトイオナイザー

仕様

サイズ47.6×36×69.4mmイオンバランス±10V
最大風量0.27m3/minオゾン発生量0.05ppm以下
電源DC24V 0.15A 50/60Hz(AC電源を使用する場合は別売りの63-3136-30が必要です)付属品高さ変更用延長パイプ・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定可能。
前面カバーが取り外せて、電極の清掃が容易です。
名刺サイズのコンパクトタイプ。
販売価格

64,700円(税抜)/ 71,170円(税込)

カタログ価格

64,700円(税抜)/71,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top