すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-553

品名 : 導電性PVCシート(ロール/グリッド)

仕様

長さ10m幅1370mm
厚み0.3mm材質PVC(塩化ビニル)
表面抵抗値表面:10^6~10^7Ω
裏面:10^10~12Ω
色グリッド
静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
黒い部分は電気を通すためシートにたまった静電気を逃がす効果があります。
扱いやすくカットも容易でクリーンルームや作業台に最適です。
販売価格

22,400円(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA999ZZ-551 導電性PVCシート(グリッド)
EA999ZZ-553 導電性PVCシート(ロール/グリッド)
EA999ZZ-552 導電性PVCシート(クリア)
EA999ZZ-554 導電性PVCシート(ロール/クリア)
ウェブカタログ画像
  • 表面拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top