すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-411

品名 : 導電ディスポトレー(400枚入)

仕様

サイズ100×70×13mm材質導電性PP(フィラー入)
表面抵抗値10^9Ω/□以下入数400枚
エコノミーな導電トレー!
導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。
黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:19現在)

更新
商品入数400販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-411 導電ディスポトレー(400枚入)
EA999ZZ-412 導電ディスポトレー(400枚入)
EA999ZZ-413 導電ディスポトレー(200枚入)
EA999ZZ-414 導電ディスポトレー(100枚入)
EA999ZZ-415 導電ディスポトレー(100枚入)
ウェブカタログ画像
400枚入り
  • 400枚入り
  • 400枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top