すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA501C-8

品名 : 1" 用 チェーンカッター

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CHR-800
仕様1”チェーン大型専用ラチェットハンドル付切断可能チェーンJIS80
ピン径φ7.94ピッチ25.4mm
全長249.5mm材質本体:S45C
グリップ:PP
重量1.1kg付属品スペアーピン×2本
大型オートバイ・農機具・伝動機器等のシングルチェーンのピン抜き作業に
ラチェットハンドル式で、ピンを抜く際、素早くネジを送れます。
付属のスペアピンはグリップ内に収納可能。ピンを探す手間が省けます。
にぎりやすいグリップ、ハンドルにはバイス掴み用クッション付
販売価格

19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1227ページ
その他関連
部品EA501C-8B : [EA501C-8用] スペアピン
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 付属のスペアピンはグリップ内に収納
  • にぎりやすいグリップ付(PP)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top