すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520FD-11

品名 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

階段での運搬が簡単なボンベ用ハンドトラック

仕様

積載均等耐荷重200kg積載可能ボンベサイズφ300㎜
荷台サイズ320×270㎜チェーン位置の高さ230mm、380mm、670mm、980mm
全高1300mm全幅590mm
車輪径φ160mm車輪幅40mm
重量22kg材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
階段での運搬が簡単。
階段を下りるときは必ずトラックを前にして移動し、階段を上るときは必ずトラックを上から引っ張って移動してください。
3つの車輪が左右に付いており、湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。
4段階の高さに調節可能なホルダーと長さ調節可能なチェーンでボンベをしっかり固定し様々なボンベを運ぶことが可能です。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

90,100円(税抜)/ 99,110円(税込)

カタログ価格

90,100円(税抜)/99,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0071ページ1650ページ
その他関連
部品EA520FD-111 : 160mm キャスター・3輪(EA520FD-11,-12用)
部品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
部品EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
ウェブカタログ画像
  • 3つの車輪が左右に付いており、段差を簡単に乗り越えられます。
  • トップハンドルは湾曲しており、外側に開いているので力を入れやすいです。
  • 幅調整可能なホルダーでボンベをしっかりと固定
  • 長さ調整可能なチェーンでボンベを固定
  • 4段階の高さに調節可能なホルダーと長さ調節可能なチェーンでボンベをしっかり固定し様々なボンベを運ぶことが可能です。
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top