すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520FD-4A

品名 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)

12輪タイヤでより安全に運搬できます

仕様

積載均等耐荷重200kg荷台サイズ300×480mm
全高(mm)1300全幅590mm
車輪径ゴム車輪(エアー入り):φ260×85mm、
TPE(熱可塑性エラストマー)車輪:φ125×32mm
重量16kg
材質本体:アルミ合金
車輪(大):ゴム(エアー入り)
車輪(小):TPE(熱可塑性エラストマー)
アルミ製なので非常に軽量で使いやすいです。
階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。
湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。
5輪タイプは車輪の幅が狭いため、ちょっとした短い段差を上る際に適しています。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
販売価格

125,700円(税抜)/ 138,270円(税込)

カタログ価格

125,700円(税抜)/138,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1649ページ
その他関連
部品EA986CW-43 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
部品EA520FD-301 : 125mm 車輪(EA520FD-3,-4A用)
部品EA520FD-302 : 125mm キャスター・5輪(EA520FD-3,-4A用)
部品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
部品EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
オプションEA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル
ウェブカタログ画像
  • 階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。

商品動画

※動画の商品は材質違いです。※動画の商品は材質違いです。
  • エスコ便利カタログ1648ページ
  • エスコ便利カタログ1649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top