すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500CD-2

品名 : 200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番1-194-P
入数2本組アーム長(mm)200
適用プーラーEA500CD-90、EA500CD-120
EA500CD-90、EA500CD-120差し替え用アーム
重量(kg)1.06
販売価格

27,200円(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0324ページ
バリエーション一覧
EA500CD-1 100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
EA500CD-2 200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
EA500CD-3 250mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
その他関連
本体EA500CD-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)
本体EA500CD-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top