すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520FD-31

品名 : 300x 480mm/350kg ハンドトラック

大きな荷台で荷物を安全に運搬できます

仕様

積載均等耐荷重350kg荷台サイズ300×480mm
全高1200mm全幅620mm
車輪径φ260mm車輪幅85mm
重量18kg材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:ゴム(エアー入)
頑丈な溶接構造
大きな荷台で荷物を安全に運搬できます
円形状ロール等も運搬できます
頑丈な溶接構造
掴みやすい安全グリップ
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様
空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

54,300円(税抜)/ 59,730円(税込)

カタログ価格

54,300円(税抜)/59,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1649ページ
その他関連
部品EA986CW-43 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
部品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
部品EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
オプションEA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル
ウェブカタログ画像
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。
  • エスコ便利カタログ1648ページ
  • エスコ便利カタログ1649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top