すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-91

品名 : φ14mm 綿球

仕様

サイズφ14mm材質綿100%
入数1袋(50g)
医療や看護ケアに最適
毛羽立ちを抑え、綿残りを低減する加工を施しています。
柔らかく吸収性に優れた綿球、清潔な環境づくりに役立ちます。
個包装で衛生的に使用できます。
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位袋
バリエーション一覧
EA999ZZ-91 φ14mm 綿球
EA999ZZ-92 φ20mm 綿球
EA999ZZ-93 φ25mm 綿球
EA999ZZ-94 φ30mm 綿球
ウェブカタログ画像
サイズ:φ14mm
  • サイズ:φ14mm
  • ※本商品はφ14mmです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top