すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-191

品名 : 450x450mm 滅菌ドレープ(穴あき・テープ付)

仕様

サイズ450×450mm穴径φ50mm
材質PPスパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
単回使用サージカルドレープ
EOG滅菌済み(個包装)
穴あきタイプ
テープ付き
表面は吸水性の不織布、裏面はPEの防水層
低発塵性でバリア性があります。
AAMI規格のレベル4を満たしています。
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:12現在)

更新
商品入数10販売単位pk
バリエーション一覧
EA999ZZ-191 450x450mm 滅菌ドレープ(穴あき・テープ付)
EA999ZZ-192 600x600mm 滅菌ドレープ(穴あき・テープ付)
EA999ZZ-193 900x900mm 滅菌ドレープ(穴あき・テープ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top