すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500X-95

品名 : 95mm セパレータープーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番210-1
最小直径20mm最大直径95mm
引張強度5 t最大引張力50kN
最大締付トルク100Nmアーム深さ170mm
全幅190mm奥行64mm
全高245mm重量2.6kg
材質ドイツ鋼
特にロングアームのプーリー(ベアリング)抜きとしての使用に便利です。
逆向きにアームを取り付けるとプーリー抜きになります。
アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプは、アームをしっかりと締め付け、スリップせず、確実な作業を保証します。
※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい。
アイコン
販売価格

54,400円(税抜)/ 59,840円(税込)

カタログ価格

54,400円(税抜)/59,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0321ページ
バリエーション一覧
EA500X-95 95mm セパレータープーラー
EA500X-135 135mm セパレータープーラー
EA500X-150 150mm セパレータープーラー
その他関連
部品EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • ①対象物の引き抜く長さを確認し、アームの位置を付け替えてください。
  • ②フック(2ヶ所)を対象物に均等に力がかかるようにかけてください。
  • ③サイドクランプでしっかりとアームを締めつけます。
  • ④センターボルトを手動で固定してから、ラチェットやセンタースパナで部品が外れるまで操作します。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top