すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-372

品名 : [L] ESDスリッパ(黒)

仕様

サイズL(24~28cm)色黒
体積抵抗1.0×10^9Ω未満材質ソール:制電PU(ポリウレタン)
アッパー:PVC(塩化ビニル樹脂)
耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。
クッション性が高く、快適に使用できます。
静電気を抑えるスリッパです。
快適な履き心地で疲れにくいです。
滑りにくく安心して使用できます。
清潔な作業環境に最適です。
販売価格

3,700円(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:12現在)

更新
商品入数1販売単位足
バリエーション一覧
EA999ZZ-371 [LL] ESDスリッパ(黒)
EA999ZZ-372 [L] ESDスリッパ(黒)
EA999ZZ-373 [M] ESDスリッパ(黒)
EA999ZZ-374 [S] ESDスリッパ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top