すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EB159DD-27

品名 : [EA159DD]用カップリングナット

仕様

仕様EA159DD用 カップリングナット入数1個
販売価格

930円(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EB159DB-21 : [EA159DB,DC,DD]用 カラー(1枚入)
部品EB159DD-29 : [EA159DD・DE]用 カップリング
部品EB159DD-30 : [EA159DD・DE]用 カップリングナット
部品EB159DD-40 : [EA159DD・DE]用 コレット#39
本体EA159DD : 24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top