すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB758YS-3A

品名 : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-3MCC/4C
入数1本電圧1.2V
繰り返し使用回数約2100回容量min.1900mAh
サイズφ14.5×50.5mm重量約27g(1本あたり)
スタンダードモデル
単3形
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。
持ち運び・保管に便利な電池ケース付き
販売価格

655(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EB758YS-3B
  • 品番

    EB758YS-3B

  • コメント

    変更点:電池容量

ウェブカタログ画像
入数1本
  • 入数1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top