すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EB864CG-5

品名 : [EA864CG-1用] コーン取付金具

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番881-85
仕様【EA864CG-1用】トークナビコーン取付用金具サイズ100×120×39.4mm
重量100g材質鉄(ユニクロメッキ)
付属品・タッピングビス(4×10)×1本
・ボルト(M10×10)×1本
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー)
ウェブカタログ画像
  • ※コーン、コーンウエイト、トークナビ(EA864CG-1)は別売です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top