すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EB995CC-136

品名 : [EB995CC-36用]フタ(角穴/レッド)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YW-134L-OP1
仕様角穴(レッド)サイズ320(W)×515(D)×240(H)mm
重量3.7㎏材質再生PP100%
(投入口:PP)
EA995CC-36用のフタです。
蓋に分別表示シール付属
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EB995CC-36 70L ダストボックス(ボディのみ)
    EB995CC-136 [EB995CC-36用]フタ(角穴/レッド)
    EB995CC-137 [EB995CC-36用]フタ(角穴/ブルー)
    EB995CC-138 [EB995CC-36用]フタ(角穴/イエロー)
    EB995CC-141 [EB995CC-36用]フタ(丸穴/イエロー)
    EB995CC-142 [EB995CC-36用]フタ(丸穴/ブラウン)
    EB995CC-143 [EB995CC-36用]フタ(丸穴/グレー)
    その他関連
    本体EA995CC-36 : 70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top