★オンラインショップ限定★20%オフ!【8/29まで】
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-50D |
---|
測定範囲 | 35~50㎜ | 広範囲精度 | 15μm |
---|
最小目盛 | 0.002㎜ | 測定子の有効ストローク | 1.2㎜ |
---|
隣接誤差 | 5μm | 替ロッド | EA725MC-135~138 |
---|
替ワッシャー | EA725MC-71~74 | 換えロッド | 5.0㎜とび4本 |
---|
換えワッシャ | 0.5・1・2・3㎜各1枚 | 電源 | CR2032×1個 |
---|
本体幅 | 66㎜ | 本体高さ | 340㎜ |
---|
奥行 | 40㎜ | 材質 | 本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬 |
---|
重量 | 450g | 付属品 | ●木箱 ●換えロッドx4 ●換えワッシャx4 ●CR2032(テスト用) |
---|
用途 | 内径測定用に | 注意 | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 |
---|
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 |
デジタルインジケータを標準装備しています。 |
ABS(絶対測定)機能付です。 |
販売価格 | 28,880円(税抜)/
31,768円(税込)
| カタログ価格 | 28,880円(税抜)/31,768円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/06/30 00:57現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|