すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KS-0.4

品名 : 300ml 計量カップ(ステンレス製)

仕様

容量(ml)300目盛単位50mlを下限とし、25ml
サイズ(mm)φ74×80(H)材質ステンレス(18-8)
重量約113g仕様注ぎ口付
薬品、オイル等の計量にご使用下さい(長期保存はしないで下さい)。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0638ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991KS-0.5 500ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS 1000ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-0.4 300ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-1 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-2 2000ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-3 3000ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-4 5000ml 計量カップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • A:74 B:80 (単位:mm)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ638ページ
    • エスコ便利カタログ639ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top