すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952-150

品名 : 200x300mm/150メッシュ ステンレス網

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズ200×300mm
メッシュ数150線径0.06mm
重量約46g
メッシュとは網目という意味で、1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでカーブもOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/03 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1432ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952-6 200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網
    EA952-10 200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
    EA952-16 200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網
    EA952-20 200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網
    EA952-30 200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網
    EA952-40 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
    EA952-60 200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網
    EA952-100 200x300mm/100メッシュ ステンレス網
    EA952-150 200x300mm/150メッシュ ステンレス網
    EA952-250 200x300mm/250メッシュ ステンレス網
    メイン画像
    • メッシュ数
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1432ページ
    • エスコ便利カタログ1433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top