すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-452

品名 : DC12V/1A 防犯カメラ(バレット型/屋外用)

音と光で不審者を撃退!攻撃型防犯カメラ(バレット型)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番TBC-SC300
画素数300万画素センサー1/3\" CMOS センサー
焦点距離4mm昼夜切替ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
逆光補正対応撮影範囲水平:76.2、垂直:41.3°、対角:90°
LEDデュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)赤外線照射距離20m(環境によって異なる)
白色LED照射距離15m(環境によって異なる)ビデオ圧縮方式H.264、H.265
音声圧縮方式AAC / G711A解像度メインストリーム:2304×1296
サブストリーム:640×360
フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画像反転水平 / 垂直
アラーム機能動体検知による警報動体検知範囲70° 7m
警報通知プッシュ通知通話双方向通話
記録媒体microSDカード:最大256GB対応保存microSDカード:最大256GB対応
クラウドストレージ:アプリ内課金
(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
端末対応端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード
PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
ネットワークWi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz
LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
電源DC12V/1Aケーブル長さ3m
サイズ74×62×176mm重量225g
動作温度-20℃~50℃防塵防水等級IP66
付属品電源アダプター、防水スリーブ(LANケーブル使用時)、取付けねじ4本セット
300万画素の高画質
センサーライト機能で防犯灯としても活躍
配線不要で簡単接続
microSDカード 最大256GB(別売)対応
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング可能
スマホと連動して単独使用可能
カメラ検索機能で、かんたん接続
EA864CD-451に増設可能(10台まで接続可能)
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA864CD-451 防犯カメラ・モニターセット
EA864CD-452 DC12V/1A 防犯カメラ(バレット型/屋外用)
ウェブカタログ画像
  • EA864CD-451に増設可能

商品動画

商品説明動画商品説明動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top